土牛
打診棒スティック
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途
タイル・コンクリートの打音検査に。
材質
シャフト部:カーボン
材質(グリップ)
ゴム
材質(頭)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
頭径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663878
01444
147-4666
930
200
21
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62663887
01565
127-8543
630
110
19
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください