曜日別特売

カボチャ玉打診棒

カボチャ玉打診棒 - 土牛カボチャ玉打診棒 - 土牛カボチャ玉打診棒 - 土牛

異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。

用途コンクリート・モルタルの打音検査に。材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球頭径(Φmm)22材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス異形球内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266390501068127-8513最短~最長:240~1030150
10,580
9,998
10,998(税込)
当日出荷
6266391401069147-4658最短~最長:330~1020160
10,580
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266392301085147-4652最短~最長:1050230
8,950
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする