土牛
プラ玉打診棒
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途
新築物件調査に。
トラスコ品番
127-8506
セット内容
ストラップ
材質
アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)
最短~最長:220~1170
質量(g)
110
頭径(Φmm)
19
材質(頭)
プラスチック
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663948
01082
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください