土牛
伸縮式打診棒
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途
外壁などの打音診断検査に。
トラスコ品番
147-4662
材質
アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)
最短~最長:280~1820
質量(g)
190
頭径(Φmm)
19
材質(柄部)
ゴム
材質(頭)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62663975
01125
¥
7,580
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください