打診棒Gペン

打診棒Gペン - 土牛

伸縮式で持ち運びに便利なペンタイプになっています。

用途外壁などの打音診断検査に。トラスコ品番127-8540材質シャフト部:ステンレス管全長(mm)最短~最長:140~620質量(g)60シャフトペンクリップタイプ目盛付頭径(Φmm)17材質(頭)真鍮内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266398401129
4,260
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする