TRUSCO
エアベルトサンダー
簡単ア-ム角度調整ロック付きですので楽に作業できます。軽量樹脂ボディで軽くて使い勝手がよく振動も軽減します。握りやすいグリップデザインです。
用途
金属のバリ取り・スポット部の削りなどに。錆び取り作業に。
トラスコ品番
161-2364
全長(mm)
275
質量(kg)
0.96
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
使用空気圧力(MPa)
0.62
ベルト速度(m/min)
1200
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664079
TBAP-20
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください