TRUSCO
エアポリッシャー
小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途
金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。
トラスコ品番
161-2886
全長(mm)
178
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
115
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ホース取付口
NPT1/4
パッドサイズ(mm)
75
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664106
TAP-75
¥
48,210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください