コンパクトツール
ミニポリッシャー
小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
用途
小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。
トラスコ品番
137-1575
全長(mm)
195
材質/仕上
アルミ、鉄など
高さ(mm)
67
質量(g)
728
奥行(mm)
72
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.37
ホース取付口
Rc1/4
パッドサイズ(mm)
72
バフサイズ(Φmm)
80
排気方向
調整
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664115
723 MPS
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください