TRUSCO
オービタルエアサンダー
(1件のレビュー)
使いやすいソフトグリップです。軽量樹脂ボディです。
用途
パテ研削・木工研削・金属研磨に。
トラスコ品番
161-1422
全長(mm)
135
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
3
排気方向
後方
使用ペーパー
マジックシートタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664124
TOAS-75
¥
33,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください