アルボース石鹸液iG-N

アルボース石鹸液iG-N - アルボースアルボース石鹸液iG-N - アルボース
(1件のレビュー)

皮膚の清浄・殺菌・消毒に、7~10倍に希釈して使用します。パウチなのでゴミを大幅に削減でき環境にもやさしい商品です。無香料の緑色の液体です。キャップ付でこまめに使えます。

用途手洗い石鹸液(医薬部外品)に。医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266427301048146-71900.5500130
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6266428901049146-719111000180
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62664289
2023-05-24
用途: 食品製造の現場での手洗い
有限会社今定製造業

ビニールパックで、丁度良いサイズなので女性でも扱い易く、とても重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする