フジテック・ジャパン
A型ブラケット
見た目がスマートなA型タイプのブラケットです。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
25.4
32.5
寸法B(mm)
17
18
22.5
23
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
タイプ
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664325
B-28103
55
25.4
18
56.5
25
42
4.5
60
47
止穴
18
56.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62664334
B-28104
95
32.5
23
68.5
32
50.5
4.5
74
54
止穴
23
68.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
62664343
B-28105
55
25.4
18
56.5
25
42
6
60
47
通り穴
18
56.5
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62664359
B-28106
85
32.5
23
68.5
32
50.5
6
74
54
通り穴
23
68.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62664368
B-28107
80
25.4
17
80
25
66
4.5
60
47
首長止穴
17
80
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62664377
B-28108
120
32.5
22.5
88
32
69
4.5
74
54
首長止穴
22.5
88
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62664386
B-28109
75
25.4
17
80
25
66
6
60
47
首長通り穴
17
80
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62664395
B-28110
115
32.5
22.5
88
32
69
6
74
54
首長通り穴
22.5
88
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください