FUKUTOKU(福徳産業)
純綿極厚地9本編み(10双入)
9本編みで厚地です。
用途
一般軽作業
トラスコ品番
787-4839
材質
綿100%
色
生成
質量(g)
880
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664413
EG-230
3
L
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください