TRUSCO
子供用軍手(純綿・10双入)
(1件のレビュー)
綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
用途
職業体験などに。課外活動に。
材質
綿100%
色
生成
全長(cm)
18.5
中指長(cm)
6
手のひらまわり(cm)
16.5
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
ゲージ数
サイズ
機能
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664429
TCLGJM
2.0
7
S
滑り止め
504
¥
1,740
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62664438
TCLJM
2.0
7
S
-
456
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください