曜日別特売

安全耐油長靴安全プロハークス

安全耐油長靴安全プロハークス - 丸五安全耐油長靴安全プロハークス - 丸五安全耐油長靴安全プロハークス - 丸五安全耐油長靴安全プロハークス - 丸五
(1件のレビュー)

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。

用途土木・農林・食品関連。質量(kg)2.6サイズ(cm)30材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC機能抗菌・耐油足幅EEE材質(先芯)内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62664456APROH870-BK-300785-4935靴:40.0
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
62664465APROH870-WH-300785-500140.0
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62664465
2022-03-04
用途: 解体現場での掘削作業
建設業・工事業

会社で作業員全員に支給していますが、一度も苦情がでたことはないです。
なので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする