弘進ゴム
長靴ゾナG5白
PVC製長靴のショート丈ハイスペックタイプです。耐油ソール・アッパーで油に強いです。抗菌仕様で衛生的です。耐滑ソールで滑りにくいです。インソールは吸湿性、速乾性に優れています。日本製で安心安全です。
トラスコ品番
116-0458
色
白
質量(g)
990
サイズ(cm)
30
材質(アッパー)
ポリ塩化ビニール(PVC)
機能
耐油・抗菌・耐滑・吸湿・速乾
足幅
EEE
丈(cm)
靴:32
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62664483
G5-W-300
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください