曜日別特売

ひざパッドALTAFLEX360(TM)

ひざパッドALTAFLEX360(TM) - ALTAひざパッドALTAFLEX360(TM) - ALTA

パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひざパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaLOK[[TM上]]により着脱が容易です。サイズ調整が可能です。

種別ひざ用長さ(mm)38.1幅(mm)139.7材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン高さ(mm)139.7質量(g)397内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266461450433-09160-8526オリーブグリーン
15,640
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266462350433-14160-8527コヨーテ
16,450
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266460550433-00160-8524ブラック
15,640
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
6266463950433-16160-8528マルチカム
16,450
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする