曜日別特売

ひじパッドALTAFLEX360(TM)

ひじパッドALTAFLEX360(TM) - ALTAひじパッドALTAFLEX360(TM) - ALTA

パッド部分にVibram[[R上]]を採用しており、滑りづらく耐久性の高いひじパッドです。トリコットライナーを採用しているので蒸れにくく、汚れにくくなっています。AltaGRIP[[TM上]]で着脱が容易です。サイズ調整が可能です。

種別ひじ用質量(g)233材質/仕上Vibram[[R上]]、コーデュラナイロン幅(mm)105.4高さ(mm)80.0長さ(mm)38.1内容量1組(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266465753030-09オリーブグリーン
11,820
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266467553030-16マルチカム
12,710
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266464853030-00ブラック
11,820
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
6266466653030-14コヨーテ
12,710
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする