曜日別特売

袖口ジャージ付塩化ビニール手袋

袖口ジャージ付塩化ビニール手袋 - TRUSCO
(1件のレビュー)

袖口がジャージ加工されているため手首によくフィットします。裏布が貼ってあるため汗の吸収が良く快適にご使用いただけます。

用途運輸・物流業。土木・建築業。材質(表)塩化ビニール(PVC)滑り止め効果あり袖口仕様ジャージ内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62664736TGJ-MM24.07.322.0表:塩化ビニール(PVC)、裏布:綿、ポリエステルグリーン1.51吸汗速乾
470
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
62664718TGJ-LL26.07.523.0表:塩化ビニール(PVC)、裏布:綿、ポリエステルグリーン1.51吸汗速乾
470
取扱い終了
62664727TGJ-LLLL27.08.425.0表:塩化ビニール(PVC)、裏布:綿、ポリエステルグリーン1.51吸汗速乾
470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 畑作業
サービス業

使いやすい 畑の作業など ビニールなので除草作業などしても手袋の中が汚れないのが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする