耐薬品手袋アルファテック ソルベックス

耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル耐薬品手袋アルファテック ソルベックス - アンセル

JIS T 8116適合品です。
幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。

EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266482437-176-10XL33.026.226.2表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.38耐薬品、耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性
880
609
670(税込)
当日出荷
6266483337-176-7S33.019.219.2表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.38耐薬品、耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性
880
609
670(税込)
当日出荷
6266484937-176-8M33.022.022.0表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.38耐薬品、耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性
880
609
670(税込)
当日出荷
6266485837-176-9L33.023.623.6表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.38耐薬品、耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性
880
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする