曜日別特売

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ)

耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル耐油・耐薬品ニトリル手袋アルファテック ソルベックス 37-873(中厚手タイプ) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性に優れ、長期にわたって使用可能なニトリル製中厚手手袋です。耐薬品性が重要となるウェットまたはドライな環境で最適な機能を発揮します。1型アレルギーから使用者を保護する天然ゴムラテックスフリーです。装着性と柔軟性の抜群の組み合わせです。汗による不快感を軽減する吹き付け加工を施しています。

用途自動車製造。金属加工。化学薬品取扱い。食肉加工。鶏肉、豚肉、牛肉など脂肪分を含む食肉の取り扱い。内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266486737-873-10LL32.4--表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.425耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性、耐薬品性
594
429
472(税込)
当日出荷
6266487637-873-8M32.47.720.6表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.425耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性、耐薬品性
594
429
472(税込)
当日出荷
6266488537-873-9L32.4--表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(吹付け加工)グリーン0.425耐引裂性、耐突刺性、耐摩耗性、耐薬品性
594
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする