曜日別特売

ドライブ手袋(マチ付)

ドライブ手袋(マチ付) - ウインセスドライブ手袋(マチ付) - ウインセス

肌触りの良い綿100%を使用しています。

用途商業運転用やドライブに。厚さ(mm)0.69ホワイト色(手首部)ホワイト内容量1袋(12双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
質量(g)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
関連資料
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626650861005-3L3L2531518.210.1(0.2MB)ヤギ革
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
626650951005-SS21225158.3(0.2MB)綿100%
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする