ペンギンエース
ポリスジャパンG-202N
国産素材を使用した従来の250%UPの耐摩耗性能を誇るノンスリップライナー[[R下]]で強度をさらに高めています。
用途
警備、パトロール等 作業用。
トラスコ品番
855-3071
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
56
機能
耐摩耗性
全長(cm)
21.8
中指長(cm)
9.6
手のひらまわり(cm)
17.5
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665104
G-202N-W-M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください