帽子に掛ける保護グラス

帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)帽子に掛ける保護グラス - MK(丸喜金属本社)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。

用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリア質量(g)19材質/仕上フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート)セット内容マイクロファイバーソフトケーステンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.5紫外線カットコーティングハードコート角度調整範囲高さ(mm)48幅(mm)145機能防傷加工寸法(cm)約4.8×14.5×1.5規格JIS規格同等品内容量1個
注意
※ヘルメットではご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626653481-PC01-000レギュラー
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
626653571-PC02-000スモール
4,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする