TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ)

TNクリーンルームワイパー100(高吸収タイプ) TRUSCO

表面が凸凹になっているため、接触表面積が大きく、拭き取り効率が高いです。ワイパー強度が強いため、激しく拭き取っても繊維の脱落やパーティクルの発生が少ない商品です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。

用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。 トラスコ品番160-9436 質量(kg)1.1 シートサイズ(mm)228×228 包装形態クリーンパック ISO規格5 内容量1袋(150枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62665393 TCRW-HA100CP
18,920
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする