TRUSCO
ドアプレート
ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途
ドア用貼り付けプレートとして。
質量(g)
6
取付方式
テープ
縦(mm)
60
横(mm)
40
取付け方法
貼付タイプ(裏面テープ付)
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665409
TDP-HIKU
149-6223
引 PULL
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
62665418
TDP-OSU
149-6222
押 PUSH
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください