曜日別特売

剪定ハサミ

剪定ハサミ - フェルコ剪定ハサミ - フェルコ

人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。

用途あらゆる剪定作業に。材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム刃長(mm)65切断能力(mm)18使用目的剪定作業内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665734FELCO14149-5757180195
14,970
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
62665743FELCO15149-5758185260
19,210
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする