曜日別特売

剪定ハサミ バネ付き

剪定ハサミ バネ付き - TRUSCO剪定ハサミ バネ付き - TRUSCO

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。

用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。トラスコ品番149-5948全長(mm)122質量(g)35刃長(mm)30切断能力(mm)10(生木)使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業切断対象内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665768T-SHMB
1,880
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする