OPPAMA
パルス エンジンアワーメータ
ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
用途
ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理
トラスコ品番
102-8653
幅(mm)
61
高さ(mm)
44
質量(g)
31
奥行(mm)
12
電源
内蔵電池(交換不可)
測定方式
パルス検知
検出距離(mm)
150
電池寿命
20000時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62665777
PET-3000DXR
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください