曜日別特売

結ばない靴ひもキャタピランプラス

結ばない靴ひもキャタピランプラス - キャタピー
(1件のレビュー)

締め具合を自在に調整・固定できる「結ばない靴ひも」です。ゴムひものように伸び縮みする伸縮性と、コブ形状の膨らみによりフィット感を高めます。キャタピランをつけることで足裏全体で着地できるようになり、疲れにくいランニング・歩行をサポートします。

用途結ばないのですぐに履けて、ほどけない。適合短靴トラスコ品番171-7535材質ナイロン、ゴム、アセテート、PPグレー質量(g)16全長(cm)80アズワン品番64-8631-66内容量1組(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62665786P75-7GR
908
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62665786
2022-12-09
用途: 靴紐に
製造業

縛り上げなくともいいのでとても使いやすいです。
ただグレーしかないのが残念(星1つ減らしています)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする