曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。

用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266592692-665-10XL923.6
4,260
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6266593592-665-7S7.818.6
4,260
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266594492-665-8M8.120.6
4,260
3,398
3,738(税込)
当日出荷
6266595392-665-9L8.723.2
4,260
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

TNT 化学物質飛沫保護技術
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする