曜日別特売

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセルニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 - アンセル
(3件のレビュー)

JIS T 8116適合品です。
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。

用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)40材質ニトリルゴム(NBR)水色厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工掌、指先入数(枚)100内容量1箱(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6266597893-243-6XS7.515.8149-7628
11,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
6266600593-243-9L8.521.6149-7631
11,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
3126646593-243-7S817149-7629
11,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
3126647493-243-8M8.519.4149-7630
11,080
6,598
7,258(税込)
当日出荷
3126649093-243-10XL8.723.8149-7626
11,080
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
6266596993-243-10XL8.723.8149-7626
10,400
取扱い終了
6266598793-243-7S817149-7629
10,400
取扱い終了
6266599693-243-8M8.519.4149-7630
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: エルボーフィストプレーに必要不可欠

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品 : 31266490
2025-11-19
用途: エルボーフィストプレーに必要不可欠

ラテックス製のロンググローブはたくさんありますが、ニトリル製のロンググローブは殆ど無く、しかもXSサイズはこの製品だけ。
ラテックスアレルギーのあるわたしにとって非常に価値ある製品です。
サイズ感もよく、ピッタリとフィットするため、エルボーフィストプレーの時の必須アイテムとなっております。
もちろんリピート買いしてます。

対象商品 : 62665978
2024-06-06
用途: あらゆるプレーシーンに最適

ロングタイプのニトリルゴム使い捨て手袋にはSSサイズがなかなかありませんが、この『ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス』はSSサイズが設定されており、ゴム手袋好きの私にとってはピッタリフィット感が半端なく、すごい快感が得られるためゴム手袋を嵌めてのあらゆるプレーシーンに最適だと思いました。
もちろんリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする