Semperit
ニトリルゴム使い捨て手袋Green
加硫促進剤フリーのため、アレルギーの方でも安心してご使用頂けます。フィット性に優れています。
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
ミントグリーン
質量(g)
730
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
サイズ
入数(枚)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31276195
3000008213
1箱(200枚)
149-2216
0.07
S
200
7.6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
31276204
3000008214
1箱(200枚)
149-2217
0.07
M
200
8.4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
31276220
3000008215
1箱(200枚)
149-2218
0.07
L
200
8.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
31276229
3000008216
1箱(180枚)
149-2219
0.07
LL
180
8.9
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62666066
3000008216
1箱(180枚)
149-2219
0.14
LL
180
8.9
¥
3,300
取扱い終了
62666075
3000008213
1箱(200枚)
149-2216
0.14
S
200
7.6
¥
3,300
取扱い終了
62666084
3000008214
1箱(200枚)
149-2217
0.14
M
200
8.4
¥
3,300
取扱い終了
62666093
3000008215
1箱(200枚)
149-2218
0.14
L
200
8.8
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください