FENIX(フェニックス)
LEDバイクライトBC05R
クリップ付で、バックライト、チェストライト、バッグパックライトとして使用できます赤点灯 2段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番
160-6525
セット内容
取付マウント、Type-C充電ケーブル、クリップ、充電池(内蔵)
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
22
色
赤
高さ(mm)
21
質量(g)
19
奥行(mm)
51
電源
充電池(内蔵・USB充電式)
保護等級
IP66
明るさ(Lm)
10
照射距離(m)
6
点灯時間(時間)
10Lm/約1.8(強)、2Lm/約10(弱)、2Lm/約40(SOSモード)、2Lm/約72(ストロボ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666118
BC05R
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください