FENIX(フェニックス)
LEDバイクライトBC25R
対向車および歩行者を眩しくさせないカットオフライン照射です。4段階明るさ切替+点滅点灯切替式です。バッテリインディケーター付です。USBで簡単に充電できます。
トラスコ品番
160-6526
セット内容
取付マウンド、USB充電ケーブル、充電池(内蔵)
材質
6463B-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)
32
高さ(mm)
31
質量(g)
155
奥行(mm)
113
電源
充電池(内蔵・USB充電式)
ハンドル径(Φmm)
22~35
保護等級
IP66
明るさ(Lm)
600
照射距離(m)
106
点灯時間(時間)
600Lm/約2(ターボ)、350Lm/約7(強)、150Lm/約15(中)、50Lm/約36(弱)、150Lm(ストロボ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666127
BC25RBLACK
¥
10,247
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください