曜日別特売

安全コーン用表示板BIGバリアボード

安全コーン用表示板BIGバリアボード - 中発販売安全コーン用表示板BIGバリアボード - 中発販売

市販の安全コーンを利用してメッセージ表示ができます。ボードとコーンアタッチメントが一体で、取り付け・取り外しが簡単です。注水式ボードで倒れにくいです。持ち運びに便利な取っ手付きです。樹脂製なので人や車が接触しても安全です。

用途工事、作業場所での立ち入り規制に。危険区域等の進入防止に。質量(kg)3材質/仕上ボード:ポリエチレン、表示部:発泡ポリプロピレン縦(mm)485仕様注水式ボード(注水量約3.6L)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
横(mm)
ボード厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62666285BBD-900C危険立入禁止--1070
15,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
62666294BBD-900D作業中 立入禁止107030-
15,000
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする