中発販売
安全コーン用表示板BIGバリアボード
市販の三角コーンを利用してメッセージ表示ができます。表示面がホワイトボードシートなので、マーカーペンで自由に書き消しができます。マグネットが取り付けできます。
用途
工事名や作業内容の情報掲示に
仕様
注水式ボード(注水量約3.6L)
トラスコ品番
161-1163
材質/仕上
ボード;ポリエチレン、表示部:塩ビ+PETコーティング
質量(kg)
3
取付方式
マグネット
ボード厚さ(mm)
30mm
内容量
1個
注意
※水に濡れるとマーカーが落ちてしまいますので、雨や水のかからない場所でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62666303
BBD-900WB
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください