曜日別特売

ステンレスミラー

ステンレスミラー - TRUSCOステンレスミラー - TRUSCOステンレスミラー - TRUSCOステンレスミラー - TRUSCOステンレスミラー - TRUSCO
(1件のレビュー)

ステンレス製の為、割れなどの心配がありません。SUS304製の為、サビに強いです。

用途入場時の衛生チェックに。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)297内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683715SU3M-A3160-9437A34200.95
21,120
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683724SU3M-A3T160-9438A34200.96
26,270
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683733SU3M-A4160-9439A42100.45
9,240
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683749SU3M-A4T160-9440A42100.46
14,920
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62683733
2022-08-01
用途: 身だしなみチェック

期待よりも表面状態がいいです。
衝撃を受けた時に破片が生じるのを防ぐ為にガラスのミラーではなくこちらを選びました。
正面からみてもガラスのミラーよりもきれいにうつりますが斜めから見る使い方だとガラスミラーに対するメリットはさらに上がると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする