サポーターメッシュアクションギアクラシック

サポーターメッシュアクションギアクラシック - DAIYAサポーターメッシュアクションギアクラシック - DAIYAサポーターメッシュアクションギアクラシック - DAIYA

Wギア構造でガッチリ固定、左右のベルトを軽く引くだけで腰をガッチリ固定します。背部は全面メッシュ素材で通気性が高いです。背部にすべり止めテープを施しているのでズレにくく、しっかり固定します。

用途腰コルセット腰周りの固定に。材質/仕上ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンブラック仕様サポートレベル:ハード内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667064001-1041LL192
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62667073001-1042L181
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62667089001-1043M165
7,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする