モリト
腰用サポーター今日も頑張れる俺のサポーター
背面の立体形状EVAにより、働く人の腰にピッタリフィットします。通気性のあるメッシュ生地により、蒸れにくく快適です。腹部のゴムの幅を狭くしているため、窮屈に感じず、快適に仕事がはかどります。
色
ブラック
適合部位
腰用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667098
MPRO-11
M
75~90
182.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62667107
MPRO-12
L
85~100
194.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
62667116
MPRO-13
LL
95~110
199
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください