大研化成工業
ゲートプロテクター用両面テープ
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途
ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。
付属品
基材 不織布、アクリル系粘着剤
長さ(m)
20
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667143
GT-2020
基材:不織布、アクリル系粘着剤
137-3753
20
150
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
62667159
GT-3020
基材:不織布、アクリル系粘着剤
137-3754
30
220
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
62667168
GT-4020
基材:不織布、アクリル系粘着剤
137-3755
40
290
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください