モリタ宮田
住宅用中性強化液消火器(蓄圧式)
ご使用空間に合わせた外装色が選べます。食品添加物成分(酢)から作られた中性消火薬剤のため安心して使用できます。住宅防火安心マークつきです。有害物質を含みません。
用途
適用火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災。事務所・住宅等の火災防止
適合
火災:普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災
トラスコ品番
162-4024
質量(kg)
2.2
高さ(mm)
376
使用温度範囲(℃)
-20~+40
放射時間
約12秒
放射距離
4~6m
耐用年数(年)
5年
薬剤量(kg)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667256
MVF1HAR
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください