中発販売
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
大径キャスターで段差の乗り越えがスムーズです。
トラスコ品番
160-7736
質量(kg)
32
奥行(mm)
580
間口(mm)
580
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在ストッパー付)
表示内容
立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番
64-8692-22
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683758
SPC-W610A100
本体:ポリプロピレン
イエロー
1043
¥
117,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません