中発販売
軽量プラスチックチェーン内蔵サインプラチェーン
アジャスターでの高さ調節によって凹凸のある路面でも安定します。
トラスコ品番
160-7738
質量(kg)
27
奥行(mm)
430
間口(mm)
430
キャスター径(Φmm)
100 (アジャスター付2個)、2個アジャスターのみ
表示内容
立入禁止(2面)/入らないでください(2面)
アズワン品番
64-8692-23
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62683767
SPC-W610AAJ
本体:ポリプロピレン
イエロー
982
¥
97,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません