ミズケイ
伸縮式三角コーン 20cm
伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
用途
工事・作業現場や迷惑駐車対策に。
仕様
折りたたみ可
幅(mm)
130
材質/仕上
土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル
質量(g)
135
内容量
1個
注意
※強い衝撃を与えないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667299
8201036
オレンジ
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62667308
8201037
イエロー
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62667317
8201038
グリーン
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667326
8201039
ホワイト
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667335
8201040
ブルー
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667353
8201041
蛍光イエロー
伸縮式
200
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください