TRUSCO
アルミガードバー
(1件のレビュー)
アルミ製のため屋外での劣化も少なく長持ちします。両端に硬質のリングを使用しているため割れに強いです。
用途
工事現場や駐車場に。
トラスコ品番
160-2622
幅(mm)
34
色
イエロー/ブラック
質量(g)
700
長さ(m)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667369
TGBAL-YB20
¥
3,820
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください