ツールポーチ

ツールポーチ - TRUSCOツールポーチ - TRUSCOツールポーチ - TRUSCO

ゴムバンドで挟む機構ですので物の出し入れが簡単です。ノート(A5)や書類、名刺、カード等を収納可能なフォルダー付です。ラウンドファスナーで中身がこぼれません。

用途工具や筆記用具の収納ケースとして。書類ホルダとして。トラスコ品番161-2407幅(mm)285(開帳時)ブラック高さ(mm)195質量(g)245奥行(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667423TPC
2,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする