工具差し

工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業工具差し - トップ工業
(1件のレビュー)

工具のこだわりから生まれた厳選腰袋「Tcarry(ティーキャリー)シリーズ」です。表面には900デニールナイロンを採用、更にリベット補強を施してあり、プロ仕様の耐久性があります。利便性の高いカラビナ、Dカン付きです。

用途作業工具の持ち運びや腰回りの収納に。モンキレンチやペンチなど工具を収納できます。黒/黄ベルト通し幅(mm)60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
形状
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667466TPP-10165工具差し1丁タイプ80402401丁タイプ
1,900
1,598
1,758(税込)
当日出荷
62667484TPP-20175工具差し2丁タイプ80602402丁タイプ
2,640
2,398
2,638(税込)
当日出荷
62667509TPP-40190工具差し4丁タイプ85602404丁タイプ
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
62667527TPP-701150工具差し7丁タイプ130702507丁タイプ
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62667527
2025-08-28
用途: 開けた場所でも、狭い場所でも
その他業種

収納が豊富なのは勿論のこと、黄色と黒のカラーリングが目につきやすい。
暗い場所での作業でも所持者の居場所もわかりやすく、遠くにいても近くにいても居場所や距離感も瞬間的に判別できる。
この利点は安全性や効率性、管理面に於いても優れた効果を発揮し、オールブラックでは得ることのできない、現場という環境に於いては最も基本的な要素である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする