OTOS
直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能
装着方法
直かぶり
質量(g)
118
レンズ厚さ(mm)
1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667545
SS-F-F-72A
クリア
161-3691
F-72A
¥
1,780
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62667563
SS-F-F-72B-3
グリーン
161-3692
F-72B-3
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62667588
SS-F-F-72B-5
グリーン
161-3694
F-72B-5
¥
2,550
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください