OTOS
直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能
質量(g)
118
レンズ色
グリーン
レンズ厚さ(mm)
1.8
装着方法
直かぶり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
レンズ濃度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667606
SS-F-F-72B-I-3
161-3695
F-72B-I-3
#3
¥
3,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62667624
SS-F-F-72B-I-5
161-3696
F-72B-I-5
#5
¥
3,430
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください