TRUSCO
自立式差し込みポップケース
差し込み式なので、A4サイズの用紙が簡単に挟み込めます。
用途
展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。
トラスコ品番
161-2448
色
裏面 ホワイト
質量(g)
460
取付方式
差し込み式
縦(mm)
310
横(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667667
TSSPC-A4T
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください